

204.35 CHF/ Unitéhors TVA
220.90 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | GTH |
Type | GTH 127/20K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | PUR (polyuréthane) |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 600 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | GTH |
Plage de température | de -25 jusqu'à 70 °C |