Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue G 150/20K

  • ERIKS:11091736
  • Fabricant:4047526017859
Image 1

Roue en fonteRoues :Bandage/bande de roelement: En fonte gris,e. Couleur: gris argent, Jante/corps de roue: - Couleur: gris argent, Shore: 180 - 220 HBRésiste à l’huile. Résistance à la température : -100° C à +600° C. Veillez à un graissage régulier suffisant avec une graisse convenant aux températures d’utilisation. Il faut prendre en compte la pression au sol relativement importante pour les sols délicats.
Ajouter à la liste

128.00 CHF/ Unitéhors TVA

138.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
G
Type
G 150/20K
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
150 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
900 kg
Roulement
Roulement à billes
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
G
Plage de température
de -30 jusqu'à 300 °C