

72.50 CHF/ Unitéhors TVA
78.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | G |
Type | G 127/20G |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 127 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 750 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 60 mm |
Type | G |
Plage de température | de -100 jusqu'à 600 °C |