

99.00 CHF/ Unitéhors TVA
107.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | G |
Type | G 125/15K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 450 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 45 mm |
Type | G |
Plage de température | de -30 jusqu'à 300 °C |