

62.20 CHF/ Unitéhors TVA
67.24 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | G |
Type | G 100/15K |
Exécution de la roue | Roue |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 35 mm |
Capacité de charge | 400 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Longueur du moyeu | 40 mm |
Type | G |
Plage de température | de -30 jusqu'à 300 °C |