62.45 CHF/ Unitéhors TVA
67.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | SPK |
Type | SPK 75G |
Exécution de la roue | Roue à boudin |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 75 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 700 kg |
Roulement | Palier lisse |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 47 mm |
Type | SPK |
Plage de température | de -100 jusqu'à 600 °C |