Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue à wagonnets SPK 50G

  • ERIKS:10016468
  • Fabricant:4047526008413
Image 1

Roue à boudin en fonteRoues :Bandage/bande de roelement: En acier. Couleur: argent, Jante/corps de roue: - Couleur: argent, Shore: 180 - 220 HBRésiste à l’huile. Résistance à la température : -100° C à +600° C, réduction de la capacité de charge de 50 % à +600° C. Veillez à un graissage régulier suffisant avec une graisse convenant aux températures d’utilisation. Les capacités de charge indiquées font référence à la correspondance des roues à boudin, au profil des rails de la liste suivante selon la norme DIN 536 (norme sur les rails de grues) : SPK 50G à SPK 200G, SPK 250G : A45.
Ajouter à la liste

31.40 CHF/ Unitéhors TVA

33.94 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BLICKLE
Série
SPK
Type
SPK 50G
Exécution de la roue
Roue à boudin
Matériau du chemin du roulement
Fonte
Diamètre
50 mm
Largeur
32 mm
Capacité de charge
400 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
32 mm
Type
SPK
Plage de température
de -100 jusqu'à 600 °C