711.15 CHF/ Unitéhors TVA
768.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | SPK |
Type | SPK 251K |
Exécution de la roue | Roue à boudin |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 250 mm |
Largeur | 80 mm |
Capacité de charge | 3500 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur du moyeu | 90 mm |
Type | SPK |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |