221.65 CHF/ Unitéhors TVA
239.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 20.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BLICKLE |
Série | SPK |
Type | SPK 180K |
Exécution de la roue | Roue à boudin |
Matériau du chemin du roulement | Fonte |
Diamètre | 180 mm |
Largeur | 46 mm |
Capacité de charge | 1200 kg |
Roulement | Roulement à billes |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur du moyeu | 52 mm |
Type | SPK |
Plage de température | de -25 jusqu'à 120 °C |