Eriks
BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Set de joints pour Spray-Matic 2S, 5S, 5SI,10S,10SP

  • ERIKS:14889833
  • Fabricant:7613288211360
Image 1
Pulvérisateur à pression préalable en acier inoxydable, avec pompe en laiton et armature pour air comprimé, avec manomètre et soupape de sûreté, avec tuyau spiralé (long. de travail 4 m), robinet révolver, lance de 50 cm, buse réglable. Idéal pour appliquer l'huile de coffrage, etc. Spray-Matic 10 S avec pompe à main et raccordement à air comprimé.
Ajouter à la liste

19.15 CHF/ Unitéhors TVA

20.70 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BIRCHMEIER
Série
Spray-Matic
Contenu
10 l
Poids
6.3 kg
Pression de service
6 bar