Eriks
BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Pulvérisateur Fix 0.5l

  • ERIKS:14890069
  • Fabricant:7613288206533
Image 1
Caractéristiques de produit
  • Récipient en PE
  • Joints résistants aux prod. chimiques
  • Buse brouillard réglable, pièce de spirale ø 0,8mm
  • Poignée avec un triple filetage pour solidité optimale
  • Grand orifice de remplissage
  • Poignée ergonomique
  • Échelle claire par 100 ml
  • Pompe résistante en laiton nicklé
  • Pompe qui peut être révisée (service de pièces de rechange)
Ajouter à la liste

58.65 CHF/ Unitéhors TVA

63.40 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BIRCHMEIER
Série
Fix
Contenu
0.5 l