Eriks
BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Pulvérisateur à pression Super McProper Plus 0.5 l 360°

  • ERIKS:14899078
Image 1
360° Pulvérisateur à main spécialement résistant contre des solvants contenant de l’huile minérale et l’huiles multifonctionales

Caractéristiques de produit
  • Récipient 0.5 litres anti-bris, translucide blanc
  • Graduation 100 ml
  • Système d’aspiration spécial permet de pulvériser dans n’importe quelle positions
  • Buse réglable et fermable
  • Pression du piston jusqu’à 15 bars
  • Tête de pulvérisation robuste avec large soutien de main
  • Appareil pour utilisations multiples et pour remplissage fréquent
Ajouter à la liste

14.50 CHF/ Unitéhors TVA

15.67 CHFTVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

20 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BIRCHMEIER
Série
McProper Plus
Contenu
0.5 l