Eriks
BIRCHMEIER

BIRCHMEIER Pulvérisateur à pression Spray-Matic 1.25 N 360°

  • ERIKS:14899073
Image 1
360° pulvérisateur à main à pression préalable avec buse réglable et tige en laiton pour usage industriel et universel.

Caractéristiques de produit
  • Pulvériser dans n'importe quelle position (360°)
  • Spécialement résistant contre solvent. PA (polyamide) tête de pompe
  • Récipient translucide blanc en matière plastique solide, contenu 1.25 l (contenance du récipient 1.5 l)
  • Joints en Viton résistants aux produits chimiques
  • Valve de sécurité et bouton verrouillable
  • Ergonomique et puissante pompe à main jusqu'à 2 bar de pression
  • Grande ouverture de remplissage
  • Buse réglable et pivotante en laiton
Ajouter à la liste

38.65 CHF/ Unitéhors TVA

41.78 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BIRCHMEIER
Série
Spray-Matic
Contenu
1 l