

47.70 CHF/ Unitéhors TVA
51.56 CHFTVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BIRCHMEIER |
Matériau | PE |
Diamètre extérieur sortie | 21 mm |
Diamètre, entrée de l'entonnoir | 190 mm |
Longueur de tuyau | 380 mm |