Eriks
BESSEY

BESSEY Bride a serrage rapide BS T.3 200x120mm

  • ERIKS:23420710
  • Fabricant:4008158018140
Image 1
Bride à serrage rapide BS

Modèle : glissière et étrier coulissant en acier traité, surface galvanisée, pied en acier, forgé dans la matrice, levier en acier revêtu de matière plastique. Pivotant et réglable progressivement en hauteur, avec mécanisme à levier pour un serrage et un déserrage rapide.

Applications : pour les perçage et les travaux de fraisage faciles. Se fixe sur la table de machine à l’aide d’un tasseau pour rainure en T et d’une vis à six pans creux.

Ajouter à la liste

196.70 CHF/ Unitéhors TVA

212.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BESSEY