Eriks
BESSEY

BESSEY Bloc de bridage compact BAS-CB 9-4

  • ERIKS:23420720
  • Fabricant:4008158021843
Image 1
Bloc de bridage compact fermé

Modèle : bloc de bridage compact BAS à structure compacte (95 x 35 x 78 mm). 30 % plus petit que les modèle comparables. Serrage et déserrage automatique rapide. Force de serrage jusqu'à 16 kN. Le patin d'appui peut être changé facilement grâce à son logement sur boule à ressort. Avec protection en polyamide contre l'encrassement.

Applications : permet de serrer les pièces rapidement et en toute sécurité sur les machines-outils, les tables de mesure et dans la construction de montures. Idéal pour l’installation, le perçage, l’alésage, le fraisage, le polissage, le pierrage, l’érodage, le contrôle etc.

Remarque : pour couvrir de grandes hauteurs de serrage nous recommandons la rehausse BASO #SAP#B#2252656#.

Ajouter à la liste

385.85 CHF/ Unitéhors TVA

417.10 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BESSEY