Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Répartiteur pour actionneurs, capteurs câble de raccordement surmoulé M8 ASBM 3-345 8-fois LED câble 15m

  • ERIKS:14942651
  • Fabricant:7613288299610
Image 1
Répartiteurs M8 pour actionneurs / capteurs, pour signaux digitaux, câble de raccordement surmoulé. PUR sans halogène, adapté pour chaines de câbles.
Ajouter à la liste

203.40 CHF/ Unitéhors TVA

219.88 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

203.40 CHF

-

5+

167.50 CHF

17.65%

25+

124.95 CHF

38.57%

100+

107.85 CHF

46.98%

250+

100.85 CHF

50.42%

1000+

94.90 CHF

53.34%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
ASBM
Type
ASBM 8/LED 3-345/15M
Indicateur de fonction
LED
Type
ASBM 8/LED 3-345/15M
Nombre de conducteurs
10
Forme de construction
8 raccords, 1 signal par raccord
Classe de protection (IP)
IP 67
Longueur de câble
15 m