Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Répartiteur pour actionneurs, capteurs 2 signaux surmoulés M12 ASBV 5-256 4-fois sans LED câble 5m

  • ERIKS:14942809
  • Fabricant:7613288297111
Image 1
Répartiteurs M12 pour actionneurs / capteurs spécialement pour signaux analogiques, PUR sans halogène, adapté pour chaînes de câbles, raccordement surmoulé , 1 signal analogique ou 2 digitaux par raccord.
Ajouter à la liste

120.85 CHF/ Unitéhors TVA

130.64 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

120.85 CHF

-

5+

96.55 CHF

20.11%

25+

72.10 CHF

40.34%

100+

62.15 CHF

48.57%

250+

58.25 CHF

51.80%

1000+

54.70 CHF

54.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
ASBV
Type
ASBV 4/5-256/5M
Indicateur de fonction
NIL
Couche de matière
PUR
Type
ASBV 4/5-256/5 M
Longueur de câble
5 m
Forme de construction
4 raccords, 2 signaux par raccord
Nombre de conducteurs
11
Classe de protection (IP)
IP 67