Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Répartiteur pour actionneurs, capteurs 2 signaux surmoulés M12 ASBV -5-242 8-fois LE câble 5m

  • ERIKS:14942801
  • Fabricant:7613288297258
Image 1
Répartiteurs M12 pour actionneurs / capteurs pour signaux digitaux, PUR sans halogène, adapté pour chaînes de câbles, raccordement surmoulé , 2 signal par raccord.
Ajouter à la liste

212.90 CHF/ Unitéhors TVA

230.14 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 22.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

212.90 CHF

-

5+

164.95 CHF

22.52%

25+

123.15 CHF

42.16%

100+

106.30 CHF

50.07%

250+

99.40 CHF

53.31%

1000+

93.50 CHF

56.08%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
ASBV
Type
ASBV 8/LED 5-242/5M
Indicateur de fonction
2 x LED
Nombre de conducteurs
19
Longueur de câble
5 m
Couche de matière
PUR
Forme de construction
8 raccords, 2 signaux par raccord
Type
ASBV 8/LED 5-242/5 M
Classe de protection (IP)
IP 67