Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Répartiteur pour actionneurs, capteurs 1 signal enfichable M12 ASBS 5/4 6-fois LED

  • ERIKS:14942645
  • Fabricant:7613288299764
Image 1
Répartiteurs M12 pour actionneurs / capteurs pour signaux digitaux, câble de raccordement enfichable, 1 signal par raccord.
Ajouter à la liste

124.75 CHF/ Unitéhors TVA

134.85 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 07.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

124.75 CHF

-

5+

96.80 CHF

22.40%

25+

72.25 CHF

42.08%

100+

62.30 CHF

50.06%

250+

58.35 CHF

53.23%

1000+

54.80 CHF

56.07%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
ASBS
Type
ASBS 6/LED-5/4
Forme de construction
6 raccords, 1 signal par raccord
Type
ASBS 6/LED-5/4
Nombre de pôles
12
Indicateur de fonction
LED
Classe de protection (IP)
IP 67
Raccord
M23