

32.40 CHF/ Unitéhors TVA
35.02 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.40 CHF | - |
10+ | 28.60 CHF | 11.73% |
50+ | 21.25 CHF | 34.41% |
100+ | 18.45 CHF | 43.06% |
250+ | 17.30 CHF | 46.60% |
2000+ | 16.15 CHF | 50.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMV-RKMWV |
Type | RSMV 3-RKMWV 3-224/0.6M |
Type | RSMV 3-RKMWV 3-224/0.6M |
Nombre de pôles | 3 |
Raccord | M 8x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Mesure de fiation | M 8x1 |
Longueur de câble | 0.6 m |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |