

23.15 CHF/ Unitéhors TVA
25.03 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.15 CHF | - |
10+ | 20.40 CHF | 11.88% |
50+ | 15.15 CHF | 34.56% |
100+ | 13.10 CHF | 43.41% |
250+ | 12.35 CHF | 46.65% |
2000+ | 11.60 CHF | 49.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKMV |
Type | RST 4-RKMV 4-225/1M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 1 m |
Type | RST 4-RKMV 4-225/1 M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Mesure de fiation | M 8x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Indication LED d'état | Non |
Blindage | Non blindé |