

26.45 CHF/ Unitéhors TVA
28.59 CHFTVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.45 CHF | - |
10+ | 22.50 CHF | 14.93% |
50+ | 16.80 CHF | 36.48% |
100+ | 14.50 CHF | 45.18% |
250+ | 13.55 CHF | 48.77% |
2000+ | 12.75 CHF | 51.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKMV |
Type | RST 3-RKMV 3-224/2M |
Nombre de pôles | 3 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Longueur de câble | 2 m |
Raccord | M 12x1 |
Type | RST 3-RKMV 3-224/2 M |
Mesure de fiation | M 8x1 |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Non |