

24.30 CHF/ Unitéhors TVA
26.27 CHFTVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.30 CHF | - |
10+ | 20.75 CHF | 14.61% |
50+ | 15.55 CHF | 36.01% |
100+ | 13.40 CHF | 44.86% |
250+ | 12.60 CHF | 48.15% |
2000+ | 11.75 CHF | 51.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKMV |
Type | RST 3-RKMV 3-224/1M |
Raccord | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | RST 3-RKMV 3-224/1 M |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Non |
Mesure de fiation | M 8x1 |
Nombre de pôles | 3 |
Longueur de câble | 1 m |