

24.00 CHF/ Unitéhors TVA
25.94 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.00 CHF | - |
10+ | 21.10 CHF | 12.08% |
50+ | 15.80 CHF | 34.17% |
100+ | 13.60 CHF | 43.33% |
250+ | 12.75 CHF | 46.88% |
2000+ | 11.95 CHF | 50.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKMV |
Type | RST 3-RKMV 3-224/0.3M |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | RST 3-RKMV 3-224/0.3 M |
Indication LED d'état | Non |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 0.3 m |
Nombre de pôles | 3 |
Mesure de fiation | M 8x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |