

52.45 CHF/ Unitéhors TVA
56.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.45 CHF | - |
10+ | 43.80 CHF | 16.49% |
50+ | 32.75 CHF | 37.56% |
100+ | 28.20 CHF | 46.23% |
250+ | 26.45 CHF | 49.57% |
2000+ | 24.75 CHF | 52.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | PRST-PRKWT |
Type | PRST 4-PRKWT 4-07/2M |
Matériau du manteau | PVC |
Indication LED d'état | Non |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67/69K |
Couleur de gaine | Orange |
Blindage | Non blindé |
Type | PRST 4-PRKWT 4-07/2 M |
Longueur de câble | 2 m |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |