

68.05 CHF/ Unitéhors TVA
73.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 68.05 CHF | - |
10+ | 56.70 CHF | 16.68% |
50+ | 42.25 CHF | 37.91% |
100+ | 36.60 CHF | 46.22% |
250+ | 34.10 CHF | 49.89% |
2000+ | 32.25 CHF | 52.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Type | PRST 4-PRKWT/LED P4-07/5M |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67/69K |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Oui |
Longueur de câble | 5 m |
Type | PRST 4-PRKWT/LED P4-07/5 M |
Couleur de gaine | Orange |
Matériau du manteau | PVC |
Nombre de pôles | 4 |