83.05 CHF/ Unitéhors TVA
89.78 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.05 CHF | - |
5+ | 70.80 CHF | 14.75% |
25+ | 52.85 CHF | 36.36% |
100+ | 45.55 CHF | 45.15% |
250+ | 42.70 CHF | 48.59% |
1000+ | 40.00 CHF | 51.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | DeviceNet |
Type | 0935 253 103/5M |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection (IP) | IP 67 |
Raccord | M12x1 |
Type | 0935 253 103/5 M |
Matériau du manteau | PUR |
Nombre de pôles | 5 |
Codage | A |
Chaîne de câble | Oui |
Blindage | Blindé |