Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Rallonge M12 CAN-/DeviceNet-Thin drop câbles de raccordement 0935 253 103 5 pôles câble 3m

  • ERIKS:14942861
  • Fabricant:7613288296220
Image 1
Ajouter à la liste

63.40 CHF/ Unitéhors TVA

68.54 CHFTVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63.40 CHF

-

5+

53.90 CHF

14.98%

25+

40.20 CHF

36.59%

100+

34.65 CHF

45.35%

250+

32.50 CHF

48.74%

1000+

30.55 CHF

51.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
DeviceNet
Type
0935 253 103/3M
Classe de protection (IP)
IP 67
Raccord
M12x1
Codage
A
Matériau du manteau
PUR
Nombre de pôles
5
Type
0935 253 103/3M
Chaîne de câble
Oui
Longueur de câble
3 m
Blindage
Blindé