Eriks
BELDEN LUMBERG

BELDEN LUMBERG Rallonge M12 CAN-/DeviceNet-Thin drop câbles de raccordement 0935 253 103 5 pôles câble 1m

  • ERIKS:14942852
  • Fabricant:7613288296282
Image 1
Ajouter à la liste

41.55 CHF/ Unitéhors TVA

44.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41.55 CHF

-

5+

35.35 CHF

14.92%

25+

26.35 CHF

36.58%

100+

22.90 CHF

44.89%

250+

21.40 CHF

48.50%

1000+

19.95 CHF

51.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
BELDEN LUMBERG
Série
DeviceNet
Type
0935 253 103/1M
Longueur de câble
1 m
Matériau du manteau
PUR
Codage
A
Blindage
Blindé
Chaîne de câble
Oui
Raccord
M12x1
Nombre de pôles
5
Classe de protection (IP)
IP 67
Type
0935 253 103/1 M