31.15 CHF/ Unitéhors TVA
33.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 18.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.15 CHF | - |
5+ | 26.50 CHF | 14.93% |
25+ | 19.75 CHF | 36.60% |
100+ | 17.05 CHF | 45.26% |
250+ | 15.90 CHF | 48.96% |
1000+ | 14.95 CHF | 52.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | DeviceNet |
Type | 0935 253 103/0.3M |
Chaîne de câble | Oui |
Type | 0935 253 103/0.3 M |
Nombre de pôles | 5 |
Longueur de câble | 0.3 m |
Classe de protection (IP) | IP 67 |
Codage | A |
Raccord | M12x1 |
Matériau du manteau | PUR |
Blindage | Blindé |