

48.35 CHF/ Unitéhors TVA
52.27 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.35 CHF | - |
10+ | 41.20 CHF | 14.79% |
50+ | 30.80 CHF | 36.30% |
100+ | 26.60 CHF | 44.98% |
250+ | 24.85 CHF | 48.60% |
2000+ | 23.35 CHF | 51.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT/LED |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-225/2M |
Nombre de pôles | 4 |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Oui |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-225/2 M |
Longueur de câble | 2 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |