

39.05 CHF/ Unitéhors TVA
42.21 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.05 CHF | - |
10+ | 33.25 CHF | 14.85% |
50+ | 24.65 CHF | 36.88% |
100+ | 21.45 CHF | 45.07% |
250+ | 20.00 CHF | 48.78% |
2000+ | 18.70 CHF | 52.11% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT/LED |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-251/1M |
Indication LED d'état | Oui |
Longueur de câble | 1 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-251/1 M |
Mesure de fiation | M 12x1 |