

43.30 CHF/ Unitéhors TVA
46.81 CHFTVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.30 CHF | - |
10+ | 36.80 CHF | 15.01% |
50+ | 27.55 CHF | 36.37% |
100+ | 23.65 CHF | 45.38% |
250+ | 22.30 CHF | 48.50% |
2000+ | 20.85 CHF | 51.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT/LED |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-225/1.5M |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Oui |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 4 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Longueur de câble | 1.5 m |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-225/1.5 M |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Mesure de fiation | M 12x1 |