

40.85 CHF/ Unitéhors TVA
44.16 CHFTVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 40.85 CHF | - |
10+ | 34.90 CHF | 14.57% |
50+ | 26.00 CHF | 36.35% |
100+ | 22.35 CHF | 45.29% |
250+ | 21.00 CHF | 48.59% |
2000+ | 19.70 CHF | 51.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT/LED |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-225/0.6M |
Indication LED d'état | Oui |
Longueur de câble | 0.6 m |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 4 |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-225/0.6 M |