

38.55 CHF/ Unitéhors TVA
41.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.55 CHF | - |
10+ | 34.00 CHF | 11.80% |
50+ | 25.40 CHF | 34.11% |
100+ | 21.90 CHF | 43.19% |
250+ | 20.55 CHF | 46.69% |
2000+ | 19.30 CHF | 49.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT/LED |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-225/0.3M |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Nombre de pôles | 4 |
Indication LED d'état | Oui |
Raccord | M 12x1 |
Type | RST 4-RKWT/LED P 4-225/0.3 M |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Longueur de câble | 0.3 m |