

31.25 CHF/ Unitéhors TVA
33.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31.25 CHF | - |
10+ | 26.60 CHF | 14.88% |
50+ | 19.90 CHF | 36.32% |
100+ | 17.25 CHF | 44.80% |
250+ | 16.15 CHF | 48.32% |
2000+ | 15.10 CHF | 51.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT |
Type | RST 4-RKWT 4-225/0.3M |
Nombre de pôles | 4 |
Raccord | M 12x1 |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Indication LED d'état | Non |
Longueur de câble | 0.3 m |
Type | RST 4-RKWT 4-225/0.3 M |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |