

36.35 CHF/ Unitéhors TVA
39.29 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.35 CHF | - |
10+ | 30.85 CHF | 15.13% |
50+ | 23.00 CHF | 36.73% |
100+ | 19.85 CHF | 45.39% |
250+ | 18.65 CHF | 48.69% |
2000+ | 17.60 CHF | 51.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKWT/LED |
Type | RST 3-RKWT/LED A-4-3-224/1.5M |
Raccord | M 12x1 |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Type | RST 3-RKWT/LED A-4-3-224/1,5 M |
Nombre de pôles | 3 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Indication LED d'état | Oui |
Longueur de câble | 1.5 m |