

38.45 CHF/ Unitéhors TVA
41.56 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.45 CHF | - |
10+ | 34.00 CHF | 11.57% |
50+ | 25.45 CHF | 33.81% |
100+ | 21.95 CHF | 42.91% |
250+ | 20.55 CHF | 46.55% |
2000+ | 19.30 CHF | 49.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKMWV |
Type | RST 3-RKMWV 3-224/0.6M |
Blindage | Non blindé |
Indication LED d'état | Non |
Mesure de fiation | M 8x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 0.6 m |
Nombre de pôles | 3 |
Type | RST 3-RKMWV 3-224/0,6 M |