

25.55 CHF/ Unitéhors TVA
27.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 03.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.55 CHF | - |
10+ | 22.60 CHF | 11.55% |
50+ | 16.90 CHF | 33.86% |
100+ | 14.50 CHF | 43.25% |
250+ | 13.65 CHF | 46.58% |
2000+ | 12.90 CHF | 49.51% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RST-RKMWV |
Type | RST 3-RKMWV 3-224/0.3M |
Indication LED d'état | Non |
Type | RST 3-RKMWV 3-224/0.3 M |
Blindage | Non blindé |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 3 |
Mesure de fiation | M 8x1 |
Longueur de câble | 0.3 m |