

26.30 CHF/ Unitéhors TVA
28.43 CHFTVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.30 CHF | - |
10+ | 22.40 CHF | 14.83% |
50+ | 16.75 CHF | 36.31% |
100+ | 14.30 CHF | 45.63% |
250+ | 13.50 CHF | 48.67% |
2000+ | 12.65 CHF | 51.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMV-RKWT |
Type | RSMV 3-RKWT 4-3-224/1M |
Nombre de pôles | 3 |
Longueur de câble | 1 m |
Raccord | M 8x1 |
Type | RSMV 3-RKWT 4-3-224/1 M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Non blindé |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |
Indication LED d'état | Non |