

25.65 CHF/ Unitéhors TVA
27.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.65 CHF | - |
10+ | 21.90 CHF | 14.62% |
50+ | 16.35 CHF | 36.26% |
100+ | 14.05 CHF | 45.22% |
250+ | 13.20 CHF | 48.54% |
2000+ | 12.35 CHF | 51.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | RSMV-RKWT |
Type | RSMV 3-RKWT 4-3-224/0.6M |
Blindage | Non blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Nombre de pôles | 3 |
Raccord | M 8x1 |
Type | RSMV 3-RKWT 4-3-224/0.6 M |
Longueur de câble | 0.6 m |
Indication LED d'état | Non |
Matériau du manteau | PUR, sans halogène |