

122.15 CHF/ Unitéhors TVA
132.04 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 122.15 CHF | - |
5+ | 91.15 CHF | 25.38% |
25+ | 67.95 CHF | 44.37% |
100+ | 58.60 CHF | 52.03% |
250+ | 54.85 CHF | 55.10% |
1000+ | 51.65 CHF | 57.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus Sub-D |
Type | 0976 PMC 501 |
Blindage | Blindé |
Protection ( IP) après montage | IP 40 |
Modèle | Mâle |
Nombre de pôles | 9 |
Forme de construction | Sub-D |
Type | 0976 PMC 501 |