

62.30 CHF/ Unitéhors TVA
67.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 62.30 CHF | - |
5+ | 53.10 CHF | 14.77% |
25+ | 39.70 CHF | 36.28% |
100+ | 34.15 CHF | 45.18% |
250+ | 31.95 CHF | 48.72% |
1000+ | 30.15 CHF | 51.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 102/5M |
Modèle | Mâle |
Codage | B |
Blindage | Blindé |
Chaîne de câble | Oui |
Raccord | M 12x1 |
Nombre de pôles | 5 |
Matériau du manteau | PUR |
Longueur de câble | 5 m |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | 0975 254 102/5 M |