

34.85 CHF/ Unitéhors TVA
37.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 34.85 CHF | - |
5+ | 29.70 CHF | 14.78% |
25+ | 22.15 CHF | 36.44% |
100+ | 19.20 CHF | 44.91% |
250+ | 17.85 CHF | 48.78% |
1000+ | 16.95 CHF | 51.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 102/0.6M |
Blindage | Blindé |
Matériau du manteau | PUR |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 5 |
Codage | B |
Modèle | Mâle |
Type | 0975 254 102/0.6 M |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 0.6 m |
Chaîne de câble | Oui |