

88.85 CHF/ Unitéhors TVA
96.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 88.85 CHF | - |
5+ | 75.85 CHF | 14.63% |
25+ | 56.55 CHF | 36.35% |
100+ | 48.75 CHF | 45.13% |
250+ | 45.60 CHF | 48.68% |
1000+ | 42.95 CHF | 51.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 101/7M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Blindage | Blindé |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 7 m |
Codage | B |
Chaîne de câble | Oui |
Matériau du manteau | PUR |
Type | 0975 254 101/7 M |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Nombre de pôles | 5 |