

69.40 CHF/ Unitéhors TVA
75.02 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 69.40 CHF | - |
5+ | 59.35 CHF | 14.48% |
25+ | 44.20 CHF | 36.31% |
100+ | 38.10 CHF | 45.10% |
250+ | 35.75 CHF | 48.49% |
1000+ | 33.55 CHF | 51.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 101/2M |
Longueur de câble | 2 m |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Nombre de pôles | 5 |
Type | 0975 254 101/2 M |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Matériau du manteau | PUR |
Chaîne de câble | Oui |
Codage | B |
Blindage | Blindé |
Raccord | M 12x1 |