

64.70 CHF/ Unitéhors TVA
69.94 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.70 CHF | - |
5+ | 55.15 CHF | 14.76% |
25+ | 41.20 CHF | 36.32% |
100+ | 35.55 CHF | 45.05% |
250+ | 33.35 CHF | 48.45% |
1000+ | 31.30 CHF | 51.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 101/1M |
Matériau du manteau | PUR |
Blindage | Blindé |
Longueur de câble | 1 m |
Chaîne de câble | Oui |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Codage | B |
Type | 0975 254 101/1M |
Raccord | M 12x1 |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Nombre de pôles | 5 |