

111.45 CHF/ Unitéhors TVA
120.48 CHFTVA incluse
142 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 111.45 CHF | - |
5+ | 94.90 CHF | 14.85% |
25+ | 70.80 CHF | 36.47% |
100+ | 61.05 CHF | 45.22% |
250+ | 57.25 CHF | 48.63% |
1000+ | 53.75 CHF | 51.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 101/10M |
Blindage | Blindé |
Codage | B |
Chaîne de câble | Oui |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Type | 0975 254 101/10 M |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Matériau du manteau | PUR |
Raccord | M 12x1 |
Longueur de câble | 10 m |
Nombre de pôles | 5 |