

64.90 CHF/ Unitéhors TVA
70.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 64.90 CHF | - |
5+ | 55.40 CHF | 14.64% |
25+ | 41.30 CHF | 36.36% |
100+ | 35.65 CHF | 45.07% |
250+ | 33.30 CHF | 48.69% |
1000+ | 31.40 CHF | 51.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | BELDEN LUMBERG |
Série | Profibus-DP |
Type | 0975 254 101/1.5M |
Raccord | M 12x1 |
Mesure de fiation | M 12x1 |
Nombre de pôles | 5 |
Type | 0975 254 101/1.5M |
Longueur de câble | 1.5 m |
Matériau du manteau | PUR |
Codage | B |
Blindage | Blindé |
Classe de protection (Valeur IP) | IP 67 |
Chaîne de câble | Oui |